Erard - 1 Paire fixations murales déport 46 cm sans contreplaque - Zinc bleu - 800872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 25...50 mm
distance relative à - mur
distance - 46 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185288008720
Réf. Sonepar
00189800872
Réf. Fournisseur
800872
Marque
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
25...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
46 cm
matériau:
acier
1 Paire fixations murales déport 46 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 45 cm pour mâts de Ø 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés



