Erard - 1 Paire fixations murales pour mâts, avec contreplaque déport 35 cm - Zinc bleu - 800864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 25...50 mm
distance relative à - mur
distance - 35 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185288008645
Réf. Sonepar
00189800864
Réf. Fournisseur
800864
Marque
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
25...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
35 cm
matériau:
acier
1 Paire fixations murales déport 35 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 34 cm, pour mâts de Ø 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées Ø10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés



