Erard - 1 Paire fixations murales pour mâts, avec contreplaque déport 46 cm - Zinc bleu - 800870

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - 1 Paire fixations murales pour mâts, avec contreplaque déport 46 cm - Zinc bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 25...50 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 46 cm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3185288008706

Réf. Sonepar

00189800870

Réf. Fournisseur

800870

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

25...50 mm

distance relative à:

mur

distance:

46 cm

matériau:

acier

1 Paire fixations murales déport 46 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 45 cm, pour mâts de Ø 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées Ø10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu

Les Atouts de l'article:

*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés