Erard - 1 Paire fixations murales pour mâts, déport 22 cm sans contreplaque - Galvanisé - 001862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 25...50 mm
distance relative à - mur
distance - 22 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185280018628
Réf. Sonepar
00189001862
Réf. Fournisseur
001862
Marque
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
25...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
22 cm
matériau:
acier
1 Paire fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 30 cm, pour mâts de Ø 25 à 50 mm, sans contreplaque - Finition galvanisée
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés


