Erard - Adapt Jack 3.5mm M / 2 x Jack 3.5mm F - micro+Casque - 10cm - 721759

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Adapt Jack 3.5mm M / 2 x Jack 3.5mm F - micro+Casque - 10cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - jack

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - jack

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117217595

Réf. Sonepar

00189721759

Réf. Fournisseur

721759

Marque

Erard

type raccordement 1:

jack

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

jack

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.1 m

Adapt Jack 3.5mm mâle / 2 x Jack 3.5mm femelle - micro+Casque - 10cm

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un casque et un micro sur la prise JACK 3.5mm d'un ordinateur portable. Aussi compatible avec les manettes de jeux vidéo (application gaming)