Erard - Adaptateur - 0m10 - 2 x RJ11 F / RJ45 M - pour doubler une ligne téléphonique - 3788

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - 2x RJ11 6(4)

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117237883

Réf. Sonepar

00189723788

Réf. Fournisseur

3788

Réf. Commerciale

Erard

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

2x RJ11 6(4)

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.1 m

Adaptateur - 0m10 - 2 x RJ11 femelle / RJ45 mâle - pour doubler une ligne téléphonique - RJ45 : 8 plots - 4 connexions - Connecteurs plaqués nickel.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter 2 périphériques (RJ11) sur une seule et même prise RJ45 (l'utilisation n'est pas simultanée)