Erard - Adaptateur 20cm - 2 RCA Mâle/ Jack 3.5mm Fem - 1583

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - jack

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - Cinch double

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 0.2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117215836

Réf. Sonepar

00189721583

Réf. Fournisseur

1583

Réf. Commerciale

Erard

type raccordement 1:

jack

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

Cinch double

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

0.2 m

Adaptateur 2 RCA mâle / Jack 3.5mm femelle - 20cm - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de transformer une prise 2 RCA Femelle en prise JACK 3.5mm Mâle