Erard - Adaptateur BNC femelle / 2 x BNC femelle - nickel - 7709

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - pièce en T

  • modèle - jack/jack

  • type de connecteur - BNC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117277094

Réf. Sonepar

00189727709

Réf. Fournisseur

7709

Marque

Erard

type de construction:

pièce en T

modèle:

jack/jack

type de connecteur:

BNC

Adaptateur BNC Femelle / 2 x BNC Femelle - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de raccorder 3 connecteurs BNC Males