Erard - Adaptateur BNC mâle / 2 x BNC femelle - nickel - 7722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - pièce en T
modèle - prise/jack
type de connecteur - BNC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117277223
Réf. Sonepar
00189727722
Réf. Fournisseur
7722
Marque
Erard
type de construction:
pièce en T
modèle:
prise/jack
type de connecteur:
BNC
Adaptateur BNC mâle / 2 x BNC femelle - Connecteurs plaqués nickel
Les Atouts de l'article:
Permet de raccorder 3 connexions BNC
Les Atouts de l'article:
Permet de raccorder 3 connexions BNC



