Erard - Adaptateur F en T femelle - nickel, 3 sorties - 5748


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - pièce en T
modèle - jack/jack
type de connecteur - F
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117257485
Réf. Sonepar
00189725748
Réf. Fournisseur
5748
Réf. Commerciale
Erard
type de construction:
pièce en T
modèle:
jack/jack
type de connecteur:
F
type de fixation:
autre
Les Atouts de l'article:
Permet de doubler un signal TV / SAT