Erard - Adaptateur F fem / fem - Connecteurs plaqués OR - 5761

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • modèle - jack/jack

  • type de connecteur - F

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117257614

Réf. Sonepar

00189725761

Réf. Fournisseur

5761

Marque

Erard

type de construction:

droit

modèle:

jack/jack

type de connecteur:

F

type de fixation:

autre

Adaptateur F femelle / femelle - Connecteurs plaqués OR

Les Atouts de l'article:

Permet de transformer un connecteur "F" Mâle en connecteur "F" Femelle