Erard - Adaptateur F mâle / TV 9.52 mm femelle - OR - 5746

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • modèle - prise/jack

  • type de connecteur - F

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117257461

Réf. Sonepar

00189725746

Réf. Fournisseur

5746

Réf. Commerciale

Erard

type de construction:

droit

modèle:

prise/jack

type de connecteur:

F

type de fixation:

autre

Adaptateur F mâle/ TV 9.52 mm femelle - Connecteurs plaqués OR

Les Atouts de l'article:

Permet de transformer un connecteur TV 9.52 mm Mâle en connecteur "F" Mâle