Erard - Adaptateur Jack 3.5mm M coudé à 90°/F - OR - 10cm - 1521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - jack
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - jack
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 0.1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117215218
Réf. Sonepar
00189001521
Réf. Fournisseur
1521
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1:
jack
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
jack
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
0.1 m
Adaptateur Jack 3.5mm mâle coudé à 90°/ femelle - OR - 10cm
Les Atouts de l'article:
Permet de faciliter le branchement d'un casque ou d'écouteurs sur un appareil nomade (smartphone, tablette, ordinateur portable…)
Les Atouts de l'article:
Permet de faciliter le branchement d'un casque ou d'écouteurs sur un appareil nomade (smartphone, tablette, ordinateur portable…)