Erard - Adaptateur Lightning M/Jack 3.5mm F - prises alu - gaine tressée blanche - 14cm - 728340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - Apple Lightning (à partie de la 5e
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 0.14 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117283408
Réf. Sonepar
00189728340
Réf. Fournisseur
728340
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
Apple Lightning (à partie de la 5e
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
0.14 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un paire d'écouteurs ou un casque à un appareil doté d’un port Lightning