Erard - adaptateur MC4 / XT60 - 4 mm² - 60A - 1m - 938115

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - adaptateur MC4 / XT60 - 4 mm² - 60A - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289381150

Réf. Sonepar

00189938115

Réf. Fournisseur

938115

Réf. Commerciale

Erard

adaptateur MC4 / XT60 - 4 mm² - 60A - 1m