Erard - Adaptateur OTG USB 3.2 gen 1 - C M / USB A F - 5 gbps - coque pvc - 722491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - USB
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117224913
Réf. Sonepar
00189722491
Réf. Fournisseur
722491
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
USB
finition raccordement 2:
douille
Adaptateur OTG USB 3.2 gen 1 - C mâle / USB A femelle - 5 gbps - coque pvc
Les Atouts de l'article:
USB One-The-Go (OTG) est une technologie Androïd qui vous permet de transférer des fichiers directement de votre smartphone - tablette sur une clé USB ou un disque dur sans passer par l'intermédiaire d'un PC.
Les Atouts de l'article:
USB One-The-Go (OTG) est une technologie Androïd qui vous permet de transférer des fichiers directement de votre smartphone - tablette sur une clé USB ou un disque dur sans passer par l'intermédiaire d'un PC.