Erard - Adaptateur - 0m10 - prise T femelle / RJ45 mâle - 3789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - autre
finition raccordement 1 - douille
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
longueur du câble - 0.1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TELEPHONIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117237890
Réf. Sonepar
00189723789
Réf. Fournisseur
3789
Marque
Erard
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 1:
douille
type raccordement 2:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
0.1 m
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un téléphone fixe (Prise T) sur une prise RJ45



