Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Adaptateur RJ11 femelle / RJ11 femelle, blanc - 3787

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ11 6(4)

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - RJ11 6(4)

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117237876

Réf. Sonepar

00189723787

Réf. Fournisseur

3787

Marque

Erard

type raccordement 1:

RJ11 6(4)

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

RJ11 6(4)

finition raccordement 2:

douille

Adaptateur RJ11 femelle / RJ11 femelle - Connecteurs plaqués nickel.

Les Atouts de l'article:

Permet de raccorder 2 cordons RJ11 Mâle / Mâle