Erard - Adaptateur USB 3.2 gen 1 - A M / C F - noir - 0m20 - 722439

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Adaptateur USB 3.2 gen 1 - A M / C F - noir - 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224395

Réf. Sonepar

00189722439

Réf. Fournisseur

722439

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Adaptateur USB 3.2 gen 1 - A mâle / C femelle - noir - 0m20

Les Atouts de l'article:

Permet de transformer un connecteur USB C Mâle en connecteur USB A Mâle