Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Adaptateur USB C M vers Jack 3.5MM F - blanc - prises alu - 14cm - 722476

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Adaptateur USB C M vers Jack 3.5MM F - blanc - prises alu - 14cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 0.14 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224760

Réf. Sonepar

00189722476

Réf. Fournisseur

722476

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

0.14 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Adaptateur USB C mâle vers Jack 3.5MM femelle - blanc - prises alu - 14cm

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un paire d'écouteurs ou un casque à un appareil doté d’un port USB Type C