Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Adaptateur VGA - 20cm - M / 2 x VGA F - Full Hd 1080p - 2644

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

  • finition raccordement 2 - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117226443

Réf. Sonepar

00189002644

Réf. Fournisseur

2644

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

finition raccordement 2:

douille

Adaptateur VGA - 20cm - mâle / 2 x VGA femelle - Résolution maximale Full Hd -1920 x 1080p@60 Hz -Connecteurs plaqués nickels - Conducteurs cuivre.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un ordinateur à 2 moniteurs