Erard - Amplificateur - convertisseur TV-SAT / RJ45 - 1 x 4 - 724924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117249244
Réf. Sonepar
00189724924
Réf. Fournisseur
724924
Réf. Commerciale
Erard
Amplificateur - convertisseur TV-SAT / RJ45 - permet de distribuer les signaux TV dans le logement sur un câblage RJ45 - 1 x 4 - 35m en SAT et 45m en TNT sur câble RJ45 - gain réglable
Les Atouts de l'article:
Permet de distribuer les signaux TV/SAT dans le logement sur un câblage RJ45.Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation (norme XPC 90-483).- 1 Entrée Coaxiale fiche ‘’F’’ Femelle (TNT et SAT couplées)- 4 Sorties RJ45 Femelle
Les Atouts de l'article:
Permet de distribuer les signaux TV/SAT dans le logement sur un câblage RJ45.Conformément au Code de la Construction et de l’Habitation (norme XPC 90-483).- 1 Entrée Coaxiale fiche ‘’F’’ Femelle (TNT et SAT couplées)- 4 Sorties RJ45 Femelle