Erard - APLLIK XL support mural inclinable et orientable avec déport - 002532

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 60 kg

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280025329

Réf. Sonepar

00189002532

Réf. Fournisseur

002532

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

60 kg

largeur:

800 mm

portée du pivotement:

0...90 °

hauteur:

420 mm

profondeur:

380...550 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

800x600

APLLIK XL support mural inclinable de + 5° à - 15° et orientable avec déport de +/- 90°, pour écran de 40'' à 85'', vesa de 200 à 800x400. Poids maximum supporté 60 kg

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire.

Quelques mots du fabricant :

APPLIK, gamme de supports économiques et universels.