Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - APPLIK support mural fixe VESA 600x400 pour écran de 40'' à 85''. - 045007

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...0 °

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • largeur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280450077

Réf. Sonepar

00189045007

Réf. Fournisseur

045007

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...0 °

charge maximum supportée:

70 kg

largeur:

620 mm

portée du pivotement:

0...0 °

hauteur:

420 mm

profondeur:

16...16 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x100

APPLIK support mural fixe VESA 600x400 pour écran de 40'' à 85''. Poids maximum supporté 70 kg.

Les Atouts de l'article:

• Platines murales et supports écran, en acier.• Peinture époxy noire.

Quelques mots du fabricant :

APPLIK, gamme de supports économiques et universels.