Erard - APPLIK support mural inclinable et orientable avec déport pour écran petite tail - 002580


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -15...15 °
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280025800
Réf. Sonepar
00189002580
Réf. Fournisseur
002580
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-15...15 °
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
110 mm
portée du pivotement:
0...90 °
hauteur:
140 mm
profondeur:
102...250 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
75x75
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire.
Quelques mots du fabricant :
APPLIK, gamme de supports économiques et universels.