Erard - APPLIK support mural inclinable et orientable pour écran petite taille - 002453

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...15 °

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • largeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280024537

Réf. Sonepar

00189002453

Réf. Fournisseur

002453

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...15 °

charge maximum supportée:

15 kg

largeur:

110 mm

portée du pivotement:

-45...45 °

hauteur:

110 mm

profondeur:

95...95 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

APPLIK support mural inclinable de +/- 15° et orientable de +/- 45°, pour écran de 15" à 28", vesa 75 à 100x100. Poids maximum supporté 15 kg.

Les Atouts de l'article:

• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire.

Quelques mots du fabricant :

APPLIK, gamme de supports économiques et universels.