Erard - APPLIK support mural inclinable VESA 600x400 pour écran de 40'' à 85''. - 045201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -15...5 °
charge maximum supportée - 70 kg
largeur - 656 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280452019
Réf. Sonepar
00189045201
Réf. Fournisseur
045201
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-15...5 °
charge maximum supportée:
70 kg
largeur:
656 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
62...62 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x100
Les Atouts de l'article:
• Platines murales et supports écran, en acier.• Peinture époxy noire.
Quelques mots du fabricant :
APPLIK, gamme de supports économiques et universels.