Erard - APPLIK support mural universel fixe pour écran grande taille - 002407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 120 kg
profondeur - 50...50 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280024070
Réf. Sonepar
00189002407
Réf. Fournisseur
002407
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
120 kg
profondeur:
50...50 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
autre
Les Atouts de l'article:
• Platines murales et supports écran, en acier.• Peinture époxy noire.• Platine murale sécable pour s'adapter à toutes les tailles d'écrans.





