Erard - APPLIK support mural universel inclinable pour écran grande taille - 002531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -15...5 °
charge maximum supportée - 120 kg
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280025312
Réf. Sonepar
00189002531
Réf. Fournisseur
002531
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-15...5 °
charge maximum supportée:
120 kg
largeur:
400 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
81...81 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
400x200
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Peinture époxy noire.• Platine murale sécable pour s'adapter à toutes les tailles d'écrans.






