Erard - Bloc d'alimentation 250V/600 mA - Tension continue réglable + 6 adaptateurs - 8402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 250...250 V
tension de sortie - 3...12 V
courant de sortie - 600 mA
type de tension de sortie - DC
type de connexion - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117284023
Réf. Sonepar
00189728402
Réf. Fournisseur
8402
Réf. Commerciale
Erard
tension d'entrée:
250...250 V
tension de sortie:
3...12 V
courant de sortie:
600 mA
type de tension de sortie:
DC
type de connexion:
prise (mâle)
mode de pose:
prise
Les Atouts de l'article:
Permet d'alimenter des appareils multimédia sur une prise secteur 230V. Polarité réversible et puissance réglable permettant une compatibilité élargie à un très grand nombre d'appareils.