Erard - Bloc multiprises 1m - 3 x (2 P+T) + para-surtenseur + interrupteur - blanc - 8367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
matériau - plastique
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117283675
Réf. Sonepar
00189728367
Réf. Fournisseur
8367
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre:
3
matériau:
plastique
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
3 mm²
longueur d'alimentation:
1 m
type de raccordement au secteur:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
coudé
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu'à 3 appareils en simultané sur une prise électrique 230V + Fonction para-surtenseur