Erard - Bloc multiprises 1m - 7 prises : 3x(2 P+T) et 4x(2P) + interrupteur - blanc - 8309

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • nombre de prises européennes - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117283095

Réf. Sonepar

00189728309

Réf. Fournisseur

8309

Réf. Commerciale

Erard

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau:

plastique

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

4

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

3 mm²

longueur d'alimentation:

1 m

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

3680 W

type d'execution de la fiche:

coudé

Bloc multiprises 1m - 7 prises : 3 x (2 P + T) et 4 x (2 P) - 16A - puissance maximale 3680W + interrupteur lumineux - protection enfants - blanc

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher jusqu'à 7 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (3680 W)