Erard - Bloc multiprises 1m - fiche (2 P+T) M / prises (2 P+T) F + 2 x USB A M - blanc - 8366


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
nombre de raccordements USB - 2
matériau - plastique
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117283668
Réf. Sonepar
00189728366
Réf. Fournisseur
8366
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre:
3
nombre de raccordements USB:
2
matériau:
plastique
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
3 mm²
longueur d'alimentation:
1 m
type de raccordement au secteur:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
coudé
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu'à 3 appareils en simultané sur une prise électrique 230V + Fonction charge USB