fin de vie

Erard - Bobine de Cable RJ45 - 100m - grade 3 TV F-FTP - 2200Mhz - orange - 2140

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Bobine de Cable RJ45 - 100m - grade 3 TV F-FTP - 2200Mhz - orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/FTP

  • catégorie - autre

  • longueur - 100 m

  • type de connecteur raccordement 1 - sans

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700117221400

Réf. Sonepar

00189002140

Réf. Fournisseur

2140

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

F/FTP

catégorie:

autre

longueur:

100 m

type de connecteur raccordement 1:

sans

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

sans

Bobine de Câble RJ45 - 100 m - grade 3 TV F-FTP - bande passante : 2200MHz, inpédance : 100 Ohms. Gaine PVC orange LSZH, diamètre 7,5mm.