Erard - Bobine de câble TV/SAT - 300m - 75 Ohms - diamètre 6.8 mm - 19 VATC - blanc - 4606

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • matériau du conducteur intérieur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117246069

Réf. Sonepar

00189724606

Réf. Fournisseur

4606

Réf. Commerciale

Erard

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

matériau du conducteur intérieur:

autre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.8 mm

Bobine de câble TV/SAT - 300m - Impédance : 75 Ohms - diamètre 6.8 mm - 19 VATC - blanc.

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser une installation de réception TV / TNT hertzienne ou satellite.