Erard - Bobine de câble TV/SAT - 50m - 75 Ohms - diamètre 6.8 mm - 19 VATC - blanc - 4604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - blanc
impédance caractéristique - 75 Ohm
matériau du conducteur intérieur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117246045
Réf. Sonepar
00189724604
Réf. Fournisseur
4604
Réf. Commerciale
Erard
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
blanc
impédance caractéristique:
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur:
autre
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.8 mm
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une installation de réception TV / TNT hertzienne ou satellite.