Erard - Bobine RJ45 - 100m - Cat. 6 - F/FTP - 23 AWG - 250MHz - 2383


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 100 m
type de connecteur raccordement 1 - sans
type de connecteur raccordement 2 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE ET RESEAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117223831
Réf. Sonepar
00189722383
Réf. Fournisseur
2383
Réf. Commerciale
Erard
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
100 m
type de connecteur raccordement 1:
sans
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
sans
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
23
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une installation RJ45 pour répartir les signaux téléphone et Ethernet très haut débit.