Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - BOX-UP support porte périphérique en arrière de l'écran - 038401

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - DVD

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 5 kg

  • largeur - 288 mm

  • hauteur - 290 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280384013

Réf. Sonepar

00189038401

Réf. Fournisseur

038401

Marque

Erard

adapté à:

DVD

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

5 kg

largeur:

288 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

29...29 mm

couleur:

noir

BOX-UP support porte périphérique pour colonnes Lux Up et Will - positionné derrière l'écran, sur la tête de fixation.

Les Atouts de l'article:

• Tablette porte périphérique.• Support porte périphérique.

Quelques mots du fabricant :

LUX-UP, pratique et sûr !