Erard - Bras de déport Ø 40 en "S", déport 300 mm, emboîtable - Zinc bleu - 807640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât sous toit
matériau - acier
longueur - 1.15 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185288076408
Réf. Sonepar
00189807640
Réf. Fournisseur
807640
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât sous toit
matériau:
acier
longueur:
1.15 m
diamètre:
40 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Bras de déport Ø 40 en "S", déport 300 mm, longueur hors tout 1150 mm, emboîtable - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Peut se combiner avec la fixation REF 800880 pour constituer une fixation murale avec déport*Peut se combiner avec les cerclages et les fixations murales
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.
Les Atouts de l'article:
*Peut se combiner avec la fixation REF 800880 pour constituer une fixation murale avec déport*Peut se combiner avec les cerclages et les fixations murales
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.