Erard - Bras de déport Ø 40 longueur 500 mm - 1 coude long 300 mm, pour mâts - Zinc bleu - 807590


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât sous toit
matériau - acier
longueur - 0.5 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185288075906
Réf. Sonepar
00189807590
Réf. Fournisseur
807590
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât sous toit
matériau:
acier
longueur:
0.5 m
diamètre:
40 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.