Erard - Bras de déport mural pour parabole max Ø60 cm- tube Ø40 long 200 mm - Galvanisé - 001942

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 40...40 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 20 cm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185280019427

Réf. Sonepar

00189001942

Réf. Fournisseur

001942

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

40...40 mm

distance relative à:

mur

distance:

20 cm

matériau:

acier

Bras de déport mural pour parabole maximum Ø60 cm- tube Ø 40 x 1,2 mm, longueur 200 mm, hauteur 400 mm - Finition galvanisée

Les Atouts de l'article:

*Système de goussets brevetés ERARD pour une liaison plaque murale / mât renforcée*Marquage su la plaque de fixation pour une meilleure rigidité*Trous oblongs sur plaque murale*Livrés avec bouchons