Erard - Bras de déport mural pour parabole, tube Ø 50 mm, déport 250 mm - aluminium - 060050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 50...50 mm
distance relative à - mur
distance - 25 cm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185280600502
Réf. Sonepar
00189060050
Réf. Fournisseur
060050
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
50...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
25 cm
matériau:
aluminium