Erard - Bras de déport Ø 30 longueur 800 mm - 1 coude long 270 mm, pour mâts - Zinc bleu - 807630


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât sous toit
matériau - acier
longueur - 0.8 m
diamètre - 30 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185288076309
Réf. Sonepar
00189807630
Réf. Fournisseur
807630
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât sous toit
matériau:
acier
longueur:
0.8 m
diamètre:
30 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Bras de déport Ø 30 mm longueur 800 mm - 1 coude longueur 270 mm, pour mâts de Ø 30 à 40 mm - finition Zinc bleu
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.