Erard - Bras de déport Ø 50 longueur 940 mm - 1 coude long 700 mm - Zinc bleu - 807550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât sous toit
matériau - acier
longueur - 0.94 m
diamètre - 50 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185288075500
Réf. Sonepar
00189807550
Réf. Fournisseur
807550
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât sous toit
matériau:
acier
longueur:
0.94 m
diamètre:
50 mm
épaisseur de paroi:
1.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Les Atouts de l'article:
*Peut se combiner avec la fixation REF 800880 pour constituer une fixation murale avec déport*Peut se combiner avec les cerclages et les fixations murales
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.