Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cable audio microphonique 1 paire - 500m - 721604

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cable audio microphonique  1 paire - 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117216048

Réf. Sonepar

00189721604

Réf. Fournisseur

721604

Marque

Erard

Cable audio microphonique 1 paire - 500m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre rouge - 28 x 0.10 mm - section 0,22 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage : Tresse cuivre rouge - 100 %Gaine extérieure : PVC noir - Ø 6 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10° / +70°CRayons de courbure : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesRésistance conducteur : 82 Ω / kmCapacité : 68 pF / m• Conditionnement : couronne de 100m ou touret de 500m• ApplicationsRaccordement de microphones et équipements symétriques en ligne• Poids kg/km : 45.4