Erard - Câble coaxial vidéo- 75 ohms D 6mm - vert - vendu au mètre - 516008

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble coaxial vidéo-  75 ohms D 6mm - vert - vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - vert

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • poids - 57 kg/km

  • diélectrique - PE plein

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285160087

Réf. Sonepar

00189516008

Réf. Fournisseur

516008

Marque

Erard

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

vert

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

57 kg/km

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.1 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

Câble vidéo 75 ohms Diamètre 6 mm couleur vert - multibrins 7x0,19 mm avec blindage tresse cuivre nu- vendu au mètre