Erard - Câble coaxial vidéo KX6 - multibrins - 75 Ohms - gaine pvc verte 6.1 mm - 500m - 724608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - vert
impédance caractéristique - 75 Ohm
poids - 57 kg/km
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117246083
Réf. Sonepar
00189724608
Réf. Fournisseur
724608
Réf. Commerciale
Erard
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
57 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
Les Atouts de l'article:
Pour la vidéosurveillance