Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Cable console lumière DMX512 - 500m - section 0,34mm² - 721627

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cable console lumière DMX512 - 500m - section 0,34mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117216277

Réf. Sonepar

00189721627

Réf. Fournisseur

721627

Marque

Erard

Cable console lumière DMX512 - 500m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : multibrins cuivre étamé - 7 x 0.25 - section 0.34 mm²Isolant : PE basse densitéBlindage 1 : Feuillard aluminium + polyester - 100 %Blindage 2 : Tresse cuivre étamé - 82 %Gain extérieure : PVC noir - d. 7.5 mm• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -20° / +80°C• Caractéristiques électriquesImpédance : 110 ΩRésistance conducteur : 50 Ω / kmCapacité : 58 pF/ m• Conditionnement : touret de 500 m• Applications : transmission des signaux audio numériques et des datas pour le contrôle de l'éclairage• Poids kg/km : 74.1