Erard - Câble vidéo numérique HD/SDI - diamètre 6 mm - monobrin - 75 Ohms - 500m - 726606

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble vidéo numérique HD/SDI - diamètre 6 mm - monobrin - 75 Ohms - 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.8 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - bleu

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117266067

Réf. Sonepar

00189726606

Réf. Fournisseur

726606

Marque

Erard

diamètre du conducteur intérieur:

0.8 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

bleu

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

41 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.9 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

Câble vidéo numérique HD/SDI - diamètre 6 mm - monobrin - 75 Ohms - 500m - Blindage 1 : double ruban alumnium PET / Blindage 2 : tresse cuivre étamé 91%

Les Atouts de l'article:

Pour la transmission des images en circuit fermé et pour des applications studio