Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Casque Jack 3.5mm M + volume - 5m, avec serre tête - 1108

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - filaire

  • type de construction - écouteur sur l'oreille

  • impédance - 32...32 Ohm

  • type de fixation - casque

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117211081

Réf. Sonepar

00189721108

Réf. Fournisseur

1108

Marque

Erard

modèle:

filaire

type de construction:

écouteur sur l'oreille

impédance:

32...32 Ohm

type de fixation:

casque

couleur:

noir

qualité de la tonalité:

stéréo

niveau de pression sonore max.:

103 dB

fréquence:

20...22 Hz

longueur du câble:

5 m

Casque Jack 3.5mm mâle + régulateur de volume sur le cordon - 5m, serre tête réglable avec oreillettes mousse

Les Atouts de l'article:

Permet d'écouter un contenu audio stéréo avec la possibilité de régler le volume via le régulateur intégré sur le cordon. Fréquence : 20 à 22 000 Hz. Puissance max. en sortie : 103 dB +/- 3 dB mW (at 1 KHz). Puissance max. en entrée : 50 mW